PFAマイクロチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 33236043 品番 Φ0.1×Φ0.3
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,294
販売価格(税別)
5,722

超極細のチューブです。

アズワン品番1-4423-01 内径×外径(Φmm)0.1×0.3 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 長さ(m)10 内径(Φmm)0.1 規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 外径(Φmm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33236086
2016-11-09
用途:
科学実験
サービス業

商品ページに記載されているとおりの製品です。アズワンの取扱い品ですから特に不安もなく、思った通りの物が届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする