リキオニス かるがる軽オニス RS170

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33236045 品番 RS170
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量。
ラッセルメッシュ採用で爽やかさをキープ。
反射材をおしゃれに配置。

サイズ(cm)28 足幅3E ブラック 機能軽量 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PU・ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成底(EVA) 標準質量(g/片足)250(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-20
用途:
工場での事務作業
製造業

とても軽く通気性もいいので、一日中履いて工場内を歩き回っても苦になりません。
今までは革製安全靴を使っていましたが、軽作業には十分な機能ですので、今後はこの安全靴に切り替えようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする