アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAマイクロチューブ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
33236077
品番
Φ0.4×Φ0.6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,391
販売価格(税別)
¥
4,901
バスケットに入れる
超極細のチューブです。
アズワン品番
1-4423-04
内径×外径(Φmm)
0.4×0.6
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
10
内径(Φmm)
0.4
規格
RoHS2 (EU)2015/863 対応
外径(Φmm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応