アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
フロンチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
33236235
品番
7×9
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
アズワン品番
7-310-08
材質
ダイエル(TFE-PR系ゴム)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
1
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
9
内径×外径×肉厚(mm)
Φ7×Φ9×1.0