八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
柔軟フッ素ホース(スプリング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
33236262
品番
E-SJSP-15
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥158,400
販売価格(税別)
¥
144,000
バスケットに入れる
アズワン品番
1-9510-02
材質
PTFE(フッ素樹脂)
色
透明(有色含む)
長さ(m)
20
内径(Φmm)
15
内径×外径(Φmm)
15×22
外径(Φmm)
22