光
光の 内装建材
光の 木材
光の 合板
木調パンチングボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33236359
品番
PGMBD36-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。
専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。
ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。
壁収納にも大変役立ちます。
材質
MDF+シート貼り
寸法(mm)
約600×300×5.5
色
古木調
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
5.5
穴ピッチ(mm)
25