タケトラクラッチ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 33236499 品番 38564
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,898
販売価格(税別) 非課税商品
3,898

ラテックスフリーの松葉杖
本体はアルミニウム製のため軽量です。
長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。

サイズL 用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する 質量(g)1890(2本) 全長(cm)134〜154 適応身長(cm)178〜198

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33236483
2024-12-01
用途:
歩行補助
その他業種

急遽必要となり購入しました。レンタルも考えましたが、この先の事も考えて自分用に購入しました。軽くて使い勝手も良いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする