※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP 熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 内径(Φmm)12.5 アズワン品番7-311-06 注文コード33236515 品番100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,480
この商品は内径・色・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る

透明で耐薬品性に優れています(収縮率25〜30%)。

アズワン品番7-311-06 収縮開始温度(℃)150 材質FEP(フッ素樹脂) 長さ(m)1 被覆可能外径(Φmm)9.0〜12.5 内径(Φmm)12.5 肉厚(mm)0.3 用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33236515 100 45006764 EIT-10F-1000 FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼ FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ グンゼ 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33236524
2018-06-07
用途:
作業用

保管方法が酷い。
ほこりまみれの傷まみれで正直腹が立ちました。

ご要望でしたら画像挙げますけど?

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする