EX.48サバイバルローラーバッグ ニューパワーグランデ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33236544 品番EX48XWPG
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

デザイン一新!
視認性の高い、Vデザインの反射板採用、
防災セットEX.シリーズの上級モデル。
大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。
EX.48シリーズ上級モデル。
「ニューパワーグランデ」【2〜3人用】。
阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。
事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。
緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。
さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。

セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 質量(kg)約10(バッグ本体:3) 容量(L)22+9 タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14) 人数2〜3人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改良・改善のため、また災害時の商品不足など止むを得ない事情で、お届けする商品の本体や内容物が、本リスト記載の商品名・デザイン・カラー・形態・サイズ・仕様等と異なる場合がありますが、基本性能は同等又はそれ以上の製品を確保しておりますので、ご了承ください。
※食品は賞味期限約3年以上の長期保存食品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする