多電源(ソーラー、手回し、USB)。多機能(ラジオ、LEDライト、携帯充電、サイレン他)のマルチ機能ユニット。
ソーラーで常時充電、クランク3分で充電できるから、緊急・災害時やキャンプなど、電源が無くても多機能発揮。
災害時の停電やアウトドアでの無電源環境でも、AM/FMラジオ・LEDライト(白色及び赤色)・携帯充電(一部機種を除くほとんどのモデル)・サイレン・外部出力等充実の機能。
コンパクトでスリムな外観、車内に置いても場所を取りません。
クランクハンドルを3分間回転時(120回/分程度の速度)の最大使用可能時間
・LEDライト:最大30分点灯
・AM/FMラジオ:最大10分使用可能
・携帯電話:最大5分通話可能
・スピーカー:最大13分使用可能
乾電池不要!停電時にも使用を可能にする多彩な充電方式:ソーラー・手回し・USB。
携帯電話充電:au、docomo、Softbank、iPhone、各種スマートフォン ※一部機種を除く。
AM・FMラジオ受信:ワイドFM対応、サイレン機能も!
明るく長寿命12灯LEDライト:非常時は赤色灯。
吊り下げ・平置き両用可:屋外でも室内でも。
インテリアにマッチ、読書灯・スタンドライトとしても使えます。