※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP熱収縮チューブ FST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1m×10本) 注文コード 33236603 品番 FST-050
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
アズワン品番2-7775-02 材質FEP(フッ素樹脂) 規格RoHS2(EU)2015/863対応 温度(℃)【推奨熱収縮】150 収縮前内径(Φmm)5.5以上 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)200 収縮温度150 収縮後内径(Φmm)4.5以下 収縮後肉厚(mm)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする