※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日星電気
日星電気の 研究関連用品・実験用必需品
日星電気の チューブ/ホース類
日星電気の 実験研究用熱収縮チューブ
FEP熱収縮チューブ FST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1m×10本)
収縮前内径(Φmm)
9.5以上
注文コード
33236637
品番
FST-090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
収縮前内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-7775-05
材質
FEP(フッ素樹脂)
温度(℃)
【推奨熱収縮】150
収縮前内径(Φmm)
9.5以上
連続使用温度(℃)
200
収縮後内径(Φmm)
8.0以下
収縮後肉厚(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33236637
FST-090
33236506
90
FEP 熱収縮チューブ
潤工社
1巻(1m)
¥
3,323
税込
¥
3,655
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です