※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33236673 品番 FA-8-500
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,613
販売価格(税別)
12,375

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。
★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。
★省スペース配管に適しています。
★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。

長さL(mm)500 アズワン品番5-1077-07 内径(Φmm)6 外径(Φmm)8 肉厚(mm)1 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 規格RoHS2 (EU)2015/863 対応 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする