フリクションボール3 スリム

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33236797 品番 LKFBS60UF-PG
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。

インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.38 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)145 タイプ超極細 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12.8 インクフリクションインキ 色数3色 色(軸)パールグリーン 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33236797
2025-09-28
用途:
普段使い
Himari工房 様 (製造業)

すぐに届いたので使用してます。
いつも素早い対応と、迅速な発送ありがとうございます。

対象商品:
33236797
2024-04-29
用途:
書類作成、メモなど

以前の商品よりもスリムなこちらは、かさばらないので重宝しています。書き心地も良く、ストレスがありません。0.38ミリなので、0.5ミリよりもインクの持ちも良い気がします。

対象商品:
33236779
2022-05-26
用途:
記入作業
製造業

グリップも持ちやすく、カラーの種類も豊富で選ぶのが楽しいです!

対象商品:
33236788
2021-04-27
用途:
図面への書き込みに使います
その他業種

図面への書き込みに使います 小さい字を書き込めるので重宝します 異動の際に同僚にプレゼントしたいと思いまとめ買いしました。ピンクは自分で使っています

1人が参考にしています
対象商品:
33236797
2021-03-25
用途:
事務
サービス業

細身で使いやすく、きれいに消えます。3色が、便利です。

対象商品:
33236824
2019-03-06
用途:
手控え用に
建設業・工事業

個人的にメモする時に使います。
線が細いので細かく書けて、訂正があっても書き換えられて便利です。
あと、05の3色よりもグリップが若干細いように感じ、
とても書きやすいです。
あとは…色を何とかしてほしい。
パール系が嫌でシルバーを購入しましたが、
宇宙人のようなシルバーだと、言われてから
それにしか見えなくなりました(^^;

1人が参考にしています
対象商品:
33236779
2019-03-16
用途:
事務作業に
不動産業

とっても使いやすいです!確実にリピートします!!!

対象商品:
33236815
2021-04-06
用途:
楽譜に書きこむとき

3色は便利ですが
ペン先に液が流れず字がさっと書けない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする