フリクションボール3 スリム 05

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33236849 品番 LKFBS60EF-R
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。

インク色黒・赤・青 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)145 タイプ極細 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)12.8 インクフリクションインキ 色数3色 色(軸)レッド 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
事務作業、作業メモ
製造業

いつも愛用してまうす。
長期保存には向きませんが、メモや必ず訂正がある文書などに使用。すぐ消せて便利です。もし高温の場所に置いて消えても、冷凍庫で冷やせば字が復活するのも面白い。

2025-06-23
用途:
筆記

消えるボールペンなので、便利に使用しています。こちらの品は、3色使えて便利なのですが、インク量が少なくてすぐにインクが切れてしまいます。もう少し、インク量を増やすなど対応していただければよいなと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いただきます。

2025-09-12
用途:
仕事、プライベート
戸田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすい。クリップ部がばね付きでいろんなところに挟めて便利。

対象商品:
33236858
2025-04-19
用途:
再購入

芯を交換して使っていますが2年ぐらいするとグリップのゴムがグニャグニャになってきたので再購入しました。

対象商品:
33236885
2024-06-21
用途:
事務作業時

今まで使っていたフリクションボール3の消去用ラバーが摩耗して消しにくくなったので本体ごと購入しました。全く同じものは販売終了していて、後継品ということでこちらを選びました。わずかですが軽いような気がします。

対象商品:
33236833
2023-10-11
用途:
事務作業時
建設業・工事業

社員から好評で何度も替え芯とセットで購入しています。
よく訂正するのでフリクションはなくてはならないボールペンです。

対象商品:
33236833
2023-07-06
用途:
メモ書きなど

メモや資料の書き込みに使用しています。
消しゴムなしで修正できるので食品関係や医療関係など
クリーンな環境でも使いやすいです。

対象商品:
33236849
2023-07-03
用途:
海外へのお土産
その他業種

現地作業員に対してのお土産として、替え芯とともに複数購入しました。大変好評でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする