曜日別特売
12mm 三方活栓(PP) アズワン 33237032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三方活栓(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
枝管内径(Φmm)9
内容量1個注文コード33237032品番12mm
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,214
販売価格(税別)
4,740
アズワン品番6-682-03枝管外径(Φmm)12全長(mm)165枝管内径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237014
2022-07-12
用途: 水溶液の流通
教育・研究機関

どう見ても,2方コックを3方に改造したようにしか見えない.漏れはないようだが接着の見た目が少し雑.コック裏のOリングも細すぎて頼りない.

対象商品 : 33237014
2018-08-17
用途: 水中ポンプの分岐
電気・ガス・熱供給・水道業

枝管が8mmの物を購入致しましたが、内径8mmのシリコンパイプを使用しましたが緩いです。根本までパイプをいれバンドで止めました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 33237014
2017-03-16
用途: 空気試料採取用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

三方のパイプの長さが長すぎるので、それぞれ切断しなければならなかった。4センチ程度の長さのものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする