三方活栓(PP)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33237041 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,984
販売価格(税別)
5,440
アズワン品番6-682-04 枝管外径(Φmm)15 全長(mm)165 枝管内径(Φmm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237014
2022-07-12
用途:
水溶液の流通
教育・研究機関

どう見ても,2方コックを3方に改造したようにしか見えない.漏れはないようだが接着の見た目が少し雑.コック裏のOリングも細すぎて頼りない.

対象商品:
33237014
2018-08-17
用途:
水中ポンプの分岐
電気・ガス・熱供給・水道業

枝管が8mmの物を購入致しましたが、内径8mmのシリコンパイプを使用しましたが緩いです。根本までパイプをいれバンドで止めました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
33237014
2017-03-16
用途:
空気試料採取用
株式会社建設環境研究所 様 (建設業・工事業)

三方のパイプの長さが長すぎるので、それぞれ切断しなければならなかった。4センチ程度の長さのものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする