※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラグ付三方コック(パイレックス硝子管)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33237285 品番 7×10
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200
アズワン品番7-288-07 長さ(mm)栓管:120(±2) 全長(mm)250(±3) 内径×外径(Φmm)7×10 材質(コック)PTFE(四フッ化エチレン) プラグ14.5TS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237276
2022-07-12
用途:
溶液の流通
教育・研究機関

テフロン栓とガラスのすり合わせ部分が合っていなかった.ガラス側の内側にへこみがついてしまっていて,栓を閉じても流通してしまっていた.12個買って,3個がこの状態.恐らくガラスの接合技術が幼稚であるためと思われる.検品をしっかりしてほしい.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする