逆流止めバルブ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33237407 品番 No.419
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質PP(ポリプロピレン) TGK品番198-19-29-02 全長(mm)68 適合チューブ内径(Φmm)12-13-15 耐圧(bar)(逆止方向)最大2 アズワン品番1-9965-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
水槽内への自動給水

1.5m位下がった水面下よりポンプで汲み上げての給水。
水槽内水面の上/下限での自動給水をしているが、ポンプが
停止時にホース内の水が全て下がってしまいポンプが
逆回転してしまう。
水量がたいして多くはないとは思うが小さなポンプへの
逆回転時の負荷が少しでも減ってくれればよいと思って設置。
今のところ順調。
吸い上げ時のごみなど、フィルター対応を検討中。

対象商品:
33237391
2021-11-22
用途:
ポリタンクの逆止弁として

水を入れたポリタンクからの給水チューブの逆止弁として使用しました。クラッキング圧(弁が開くときに必要な圧力)がとても小さいので助かります。逆止弁としての機能も充分満足できます。

1人が参考にしています
対象商品:
33237391
2021-07-18
用途:
ブレーキフルード交換

今までは負圧を利用するタイプのものを使っていましたが、時間がかかるためこれにしました。エアーかみはないし、1人でやっても速いし、コスパに優れていると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
33237407
2018-05-01
用途:
タンクのバルブに使用しました
農・林・水産業

使用目的には十分機能していますが、テーパーになった部分が少し短すぎて外れやすいです

1人が参考にしています
2017-10-05
用途:
バイクのブレーキフルード交換
サービス業

他社の同等品と一緒に購入し試しました・・・結果は Kartell(カルテル)の商品が安く使えました。ブレーキフルード交換なら、こちらの商品をお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
33237407
2014-09-18
用途:
バイクの内圧コントロールの効果を試すのに使用しています。
運輸・通信業

値段も手ごろで加工も楽なのでお試しには良いと思います。継続的使用には耐熱性と耐油性が不安ですのでお勧めはできません。

4人が参考にしています
対象商品:
33237407
2023-05-10
用途:
水タンクのオバーフロー排水用
卸売・小売業

純水タンクのオーバーフロー排水用で、落差1.5m程度のホース内水重量のみで開放する必要があり、開放圧力が低く内径12mmのブレードホースに使用できるものを探しておりました。モノタロウの商品ページでは耐圧だけで開放圧力の記載が無かったのですが、他サイトで開放圧力を確認し、求めていたレベルだったため購入しました。
他のレビューにも記載がありましたが、竹の子部分が短く傾斜が大きいため、ホースバンドでの固定は難しそうです。使用用途から高い圧力がかかる場所では無かったため、竹の子の根元部分を太めのインシュロックで固定する方法としました。まだ設置して日が浅いため、耐久性等は分かりません。

対象商品:
33237391
2014-10-28
用途:
バイクエンジン内圧コントロール

バイクエンジン内圧コントロールに使用するとの書き込みが数件有ったので自分も試してみようと購入しました

ブローバイガスの逆流を止めてクランク室の圧を下げてピストンの下がりを良くしようとの理屈ですが、上がる時には逆効果!結局±ゼロ!調子なんか良く成りません!
気がするだけですよ、

点火直後にピストンスピードがチョットだけ上がるのでそこらの効果が期待出来ますが低回転時のみで高回転時は意味無し!

逆にブローバイガスが増えてエアクリーナーを汚すだけ

熱と油煙で1週間でバルブが張り付いて、詰まって逆に調子悪くなりました

バイクのブローバイに使うことはお勧めできません!!

その他に使用するには低価格高性能で良い品だと思います

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする