鈴木産業
鈴木産業の 腰袋/工具差し/携帯ケース
鈴木産業の 作業用ベルト
N作業ベルトバックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33237689
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ナイロン製のベルト。微調節が可能なローラーバックル。ベルト幅38mm。
ベルト幅(mm)
約38
ベルト色
コン
材質
ナイロン
バックル
ローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト長さ(cm)
約120