DRSF-3100 ブラックフィッシャー(レッドミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 33237838

DRSF-3100 ブラックフィッシャー(レッドミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 33237838 DRSF-3100 ブラックフィッシャー(レッドミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 33237838

ブラックフィッシャー(レッドミニ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33237838 品番DRSF-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強く軽いグラスファイバー強化素材のミニフィッシャー。携帯に便利なコンパクトサイズ。引掛けやすい先端金具。割れない尻金。

伸長(m)3 用途天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業、軽索引用。 質量(g)230 タイプ3m用 最大径(Φmm)31(竿27) 竿数13 収納時寸法(cm)長さ:31
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※この製品はDRSF-2800の後継品になります。DRSF-2800との互換性はありませんので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33237838 DRSF-3100 18479406 DVF-3000 シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) シルバーフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする