DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
ブラックフィッシャー(レッドミニ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33237847
品番
DRSF-4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強く軽いグラスファイバー強化素材のミニフィッシャー。携帯に便利なコンパクトサイズ。引掛けやすい先端金具。割れない尻金。
伸長(m)
4
用途
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業、軽索引用。
質量(g)
345
タイプ
4m用
最大径(Φmm)
35(竿31)
竿数
15
収納時寸法(cm)
長さ:35
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※この製品はDRSF-4000の後継品になります。DRSF-4000との互換性はありませんので、ご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33237847
DRSF-4100
18479415
DVF-4000
シルバーフィッシャー(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)