六角軸コバルトドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33237969 品番RCD-45
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。

用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 適合機種インパクトドライバー(12V以上) 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)80 サイズ4.5mm 質量(g)10.9 有効長(mm)47 対応インパクトドライバー 六角軸シャンク径6.35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする