ナフロン(R) テープ(非粘着)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)0.1 注文コード33237976 品番0.1×300×1
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はテープ厚さなど7種類から選べます 他の種類を見る

PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。

アズワン品番7-358-02 材質PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm)300 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)約250 用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:349
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33237976
2021-11-08
用途:
足まわりのリフレッシュ作業時

切り抜いて、ゴムブッシュの接触面に入れたりして使ってます。乗り心地が良くなり、異音を止めたり出来る時もあります。

対象商品:
33237994
2018-07-18
用途:
メカの部品の下に敷きます。
製造業

使いやすく、やわらかく、カットするのがしやすいです。

対象商品:
33237976
2014-11-27
用途:
ホッパーとして
石橋農園 楽園果実 様 (農・林・水産業)

野菜のボードン袋へのホッパーとして使用してます。
スルスルと抵抗なくサッと入るのでとても重宝してます、
もう少し安いと助かります、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする