曜日別特売
300×300mm フロログラスシート アズワン 33238021

フロログラスシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番7-325-01
内容量1枚注文コード33238021品番300×300mm
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,156
販売価格(税別)
1,960

非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。

アズワン品番7-325-01材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス寸法(mm)300×300×0.075t耐熱温度(℃)-100~+260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33238021
2017-12-11
用途: ポリマークレイ制作台用のシート

届いたばかりで使用感は分かりませんが、筒状に丸めてあるのが潰れて白い痕が折れた部分(3cm位おき)についている他、筋の所々に放射状の痕もありました。箱の中で潰れた感じでは無かったので、梱包状態のせいではなく、倉庫での保管が酷いのだと思います。製品としてではなくこういうことが非常に不満で、写真を投稿したい気分です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33238021
2016-05-18
用途: 防曇袋への青果物用ホッパーとして使用

以前、こちらで販売されているナフロン(R)シートを同じ用途で購入して使用していましたが、使用頻度が高いとしわが出来てそこから裂けたり大きな凹凸が出来て滑りが悪くなる等、あまり長持ちしませんでした。
そこで、耐久性がありそうな同じ様な商品を探していた所こちらの商品を見つけました。
薄くて軽く、表面が適度にざらついているので引っかかりはほぼありませんし、なにより大きなしわが出来にくいのが良いですね。
まだ長期間の使用ではありませんので、コストパフォーマンスとしての評価はしていません。
希望としては、正方形だけではなく長方形でのサイズ
バリエーションがあると良かったです。
もしくは、大きめのサイズを割安な価格で出して頂けると自由にカットが出来て助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする