日本の職人が1本1本手作業で丁寧に作り込んだ、高級牛革製靴べらです。 環境に配慮し、「日本エコレザー基準」に適合したBANTAN(バンタン)を使用しています。 使い込むことで、より革本来の風合いが得られます。 携帯にも便利な持ち運びサイズ。 使用するたびに、天然牛革が足元に高級感を演出します。 ギフトにも最適です。 【エコレザー】 ・天然皮革であること。 ・排水、廃棄物処理が適正に管理された工場で製造された革であること。 ・臭気、化学物質(ホルムアルデヒド・重金属・PCP・禁止アゾ染料、発がん性染料の使用制限) および染色摩擦堅ろう度に関する一定の基準を満していること。 上記を満たす皮革のことです。 【BANTAN(バンタン)】 ・厳選された北米ステア原皮を使用し、 古い歴史を持つ皮革鞣しの本場、「播州龍野※」で造られた牛革です。 ・天然皮革本来の風合いを楽しむことができるよう、植物タンニンで丹念に鞣した後、手作業で丁寧にオイルを塗り込んでいます。 ・使い込むほどに深い味わいを楽しめます。 ・世界最高水準の排水処理をもつ産地で製造をしているため、地球にも人にも優しいエコ素材です。 ※播州龍野は清流林田川の豊富な水と瀬戸内の温暖な気候に恵まれた、皮革製造に適した地区です。