Footmate フラットシューズ インソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33238389 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

靴の中が平らで歩きにくいフラットシューズに。
靴の中が平らなバレエシューズ、スリッポン、ローファー、パンプスなどのフラットシューズに最適です。
「ほどよいアーチパッド」が歩きにくいフラットシューズを快適にします。
「EVAヒールパッド」が歩行時の衝撃を和らげます。
「ヒールカップ」がかかとをやさしく支え、安定性を高めます。
つま先は薄型できつくなりにくく、足入れがスムーズ。
表面は抗菌加工を施し、いやなニオイの原因となる菌の増殖を抑えます。

サイズ(cm)22.5〜25.5 ブラック 材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、EVA 用途靴の中敷き サイズフリー アズワン品番64-6314-05 性別女性用
注意
※サイズのきつい靴にはご使用しないでください。
※足に痛みや異常を感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。
※汗等の影響で、靴下やストッキングに色移りする場合があります。
※洗濯はできません。
※直射日光を避け、なるべく湿気の少ない場所で、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする