FOOTMATE やわらか ヘルスインソール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33238416 品番-
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

足のウラがあたる部分にソフトな感触の天然皮革を使い、さらにブリヂストンの衝撃吸収材(ZULEN=ズレン)をプラスした、フットメイトヘルスインソール"やわらか"。
歩行中のエネルギーの吸収性に優れ、足、腰の疲れや腰痛の予防に効果的です。
いままでにない快適な履き心地をお届けいたします。
天然皮革に抗菌、防カビ、消臭加工を施した「やわらか」タイプ。
履いているうちにあなたの足の形にジャストフィットします。
吸・排湿性にすぐれ、ムレを防ぎ、夏は爽やかに、冬は暖かく。
自然な肌ざわりで、ソフトな履き心地も快適。
優れた抗菌・防カビ効果。消臭効果は半永久的。

サイズ(cm)24〜27 材質豚革、ウレタンフォーム、EVA 用途靴の中敷き サイズフリー アズワン品番64-6314-08 性別男性用
注意
※天然皮革の為、左右の製品に多少の色合い、柔軟性に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする