YAZAWA
YAZAWAの PCアクセサリー
YAZAWAの PCバッグ/キャリングバッグ
YAZAWAの バッグ用アクセサリー
YAZAWA ショルダーストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33238504
品番
-
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
肩こりや腰痛の原因にもなる、ショルダーバッグのずり落ち。
「ショルダーストッパー」はショルダーバックのベルト部分に貼るだけでずり落ちを抑えて、肩の上がらない正しい姿勢で健康に歩くことができます。
色
ブラウン
タイプ
レギュラー
本体寸法(mm)
18×130
アズワン品番
64-6314-17
材質(基布)
レーヨン
材質(表面)
ポリ塩化ビニール
注意
※裏紙をはがす時、接着面に直接手を触れたりホコリなどが付くと接着力が弱くなりますのでご注意ください。
※凹凸がついている表面には接着しづらく、はがれる場合があります。ベルトの表面のヨゴレ、ホコリをおとして貼ってください。
※一度貼った「ショルダーストッパー」をはがすと、ベルトの表面を痛める場合がありますので十分ご注意ください。
※直射日光、高温、多湿を避けてご使用ください。