カラーテープ 補充用テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 ホワイト 注文コード33238511 品番K-25
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188
この商品はテープ幅・色など22種類から選べます 他の種類を見る

ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。

ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.15 用途試験管やボトルの区別に 基材 アズワン品番6-693-01 特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする