アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
ナンバー連続ラベル(F)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33238834
品番
NR-3
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,474
販売価格(税別)
¥
8,613
バスケットに入れる
No.0001〜1000までのナンバーが連続して印刷されています。
耐薬品性に優れています。
アズワン品番
6-699-03
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
色
緑
使用温湿度範囲
-40〜115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10〜30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30