A-5P チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) 丸万 33238915 A-5P チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット) 丸万 33238915

チャック付きポリ袋0.04mm ポケット付(マルマルジップ ポケット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 33238915 品番 A-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋に、表面にポケットが付いたタイプです。
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
ポケット付のジップ袋は薬袋として書類を外側ポケットに入れて使用したり、小物を封入し表面ポケットにチラシやカタログを入れて整理するなど様々なシーンで活躍します。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)160 高さ(mm)230(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33238958
2021-03-30
用途:
物の収納
その他業種

チャック付きポリ袋自体はしっかりしていて
破れないが
表面の袋が使っているうちに
したの部分が破れて
中身がバラバラになった
表面の袋は包んでるだけって感じ
チャック付きポリ袋だが
途中から二重に袋がなっている物になった
収納した隣に
大きめのポケット見たいなのがある
これって何なんだろう
製作ミスなんだろうか

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする