パイオラン(TM)テープ コアレステープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33239017 品番Y-06-WH コアレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 トラスコ品番352-9835 基材PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)54 アズワン品番1-9656-03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部製品にプラコアがついている場合がございます。
脱着可能ですので、不要な場合は外してご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239001
2023-06-07
用途:
クリーンルーム内での作業
製造業

クリーンルーム内では紙芯がNGなので、毎回プラ芯のものを購入していたのですが、単価が400〜500円程度差があり、割高感がありました。芯がないならばいいのではと、こちらの商品を試しに買ってみましたが、良さそうです。色のバリエーションにピンクがあると嬉しいです。

対象商品:
33239017
2022-01-19
用途:
クリーンルームでの梱包作業
芝浦エレテック株式会社 様

いままで芯有りを使っており、クリーンルーム内で使用する際は、中の芯を外して持っていっていました。正直、芯を外すのが大変ですが、コアレスの値段、もうちょっと安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする