A-6W チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド) 丸万 33239046 A-6W チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド) 丸万 33239046 A-6W チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド) 丸万 33239046

チャック付きポリ袋0.04mm 横長(マルマルジップ ワイド)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 33239046 品番 A-6W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋の横長タイプ!
このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!
簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。
クリアなビニールで、品質も検品しています。
横長の、幅広タイプのジップ袋は入口が広いので封入した小物類が取り出しやすい!
横長の小物を分けたり薬や横型書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。

材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)170 高さ(mm)115(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239028
2023-01-31
用途:
薬剤保管
株式会社ライフサポート 様 (その他業種)

薄手ですが、総じて使いやすい。
薄いので安価なのもおススメです。サイズ違いを、再度買います。

対象商品:
33239064
2021-02-14
用途:
部品整理
不動産業

横長の物が手に入らずやっとモノタロウで見つけました

1人が参考にしています
対象商品:
33239037
2020-07-22
用途:
マスク携帯袋として
建設業・工事業

マスクを入れても余裕があるので出し入れが楽で使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
33239037
2020-05-08
用途:
使い捨てマスク個包装用として

B-6Wを購入、使い捨てマスクを個包装するに丁度良いサイズ。
チャックの合わせに若干コツがいる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする