GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
デニムセーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
33239326
品番
GD-740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カジュアルで着合わせし易いデニムタイプのスニーカーです!!
鋼製先芯入り
サイズ(cm)
25
色
デニムブルー
用途
運搬、建築、内作業、軽作業など
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿+合成皮革
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約340(26.0cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー