GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
デニムセーフティースニーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
デニムブルー
注文コード
33239353
品番
GD-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルで着合わせし易いデニムタイプのスニーカーです!!
鋼製先芯入り
サイズ(cm)
26.5
色
デニムブルー
用途
運搬、建築、内作業、軽作業など
形状
ローカット
材質(アッパー)
綿+合成皮革
材質(ソール)
TPR
標準質量(g/片足)
約340(26.0cm)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー