デニムセーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 デニムグレー 注文コード33239405 品番GD-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色14種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルで着合わせし易いデニムタイプのスニーカーです!!
鋼製先芯入り

サイズ(cm)25.5 デニムグレー 用途運搬、建築、内作業、軽作業など 形状ローカット 材質(アッパー)綿+合成皮革 材質(ソール)TPR 標準質量(g/片足)約340(26.0cm) 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする