曜日別特売
E13CE3020 金属箔テープ 星和電機(SEIWA) 33239491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金属箔テープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)0.07
内容量1巻注文コード33239491品番E13CE3020
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。

テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.07特性導電性アズワン品番1-9682-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239464
2020-08-28
用途: SEMのサンプル固定用
ヒロセ電機株式会社製造業

薄すぎず暑すぎず使いやすい。いつでも在庫があり重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする