曜日別特売
CCH-36-101-0200 導電銅箔テープ Chomerics 33239525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電銅箔テープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
テープ幅(mm)50.8
内容量1個注文コード33239525品番CCH-36-101-0200
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。

材質
基材/熱処理済銅
粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.074(フィルム厚0.036)特性導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品アズワン品番1-7769-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする