※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239543 品番 SB80-40004
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。

テープ幅(mm)101 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.1 アズワン品番1-9817-02 特性柔軟性

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:631

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239543
2023-04-30
用途:
電源トランスのシールド。
ハヤシ・ラボ 様

今回の新製品でトラブル発生。電源トランスの磁気漏れでした。このテープで全周をシールドしてトラブル解消です。

対象商品:
33239543
2017-05-16
用途:
iPadと磁気データカードを入れたWALLETを一緒のBAGに入れる際の磁気遮断目的
不動産業

色々と試してみました。
その結果、このテープだけでは磁気遮断力はそれほど強くありません。
しかし、magnet protection cardと併用するとほぼ完ぺきに近い磁気遮断をしてくれます。もちろん、magnet protection cardだけでも磁気遮断力はそれほど強くありません。
理由はわかりませんが、この2者を組み合わせるとそうなりました。
その他、ステンレス版との併用でも、同じように強い遮断力を発揮してくれました。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする