ソフテップマット リッチアイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450 注文コード33239624 品番F-214-3-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!
再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。
<お手入れ方法>
庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。
こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。

ブラウン 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450 用途屋外・屋内兼用 厚さ(mm)7
注意
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする