ソフテップマット リッチアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33239658 品番 F-214-6-GR
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

おしゃれなデザインで泥までキャッチ!!
再生ゴムチップを使用したリサイクルマットです。表面のナイロン繊維は除塵性、耐久性に優れています。重量感のあるマットベースで、滑りにくい設計です。水洗いOKでお手入れラクラク。
<お手入れ方法>
庭箒で掃くか、掃除機をご使用ください。
こびりついた汚れには、中性洗剤を使用し、柔らかいブラシで汚れを落としてください。

グレー 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 質量(g)2700 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600 用途屋外・屋内兼用 厚さ(mm)7
注意
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする