スコッチ ビニルテープ No.35

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33239717 品番 35 BLU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥896 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー

用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
ブルー テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 基材PVC(塩化ビニル樹脂) 粘着剤ゴム系 粘着力2.2N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜105 主な用途電気絶縁用 規格UL トラスコ品番327-6511 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0〜105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 アズワン品番2-1494-02 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239762
2020-12-04
用途:
電線の被覆。白い家具の傷、ネジ穴、隠し。
製造業

くっつきがよく、とても便利。綺麗なケースが付いていて、これが思ったより便利。

1人が参考にしています
対象商品:
33239701
2018-06-16
用途:
配線修理・点検調整作業時
有限会社 大栄電機 様

高級品で安心安全に使えます。性能的に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33239787
2016-05-06
用途:
電気機器メンテナンス

他のビニールテープに比べて接着面のノリが全然弱い感じで大丈夫なのかと心配になりましたが、実際に使ってみるとペッタリと吸い付く様に貼り付いて剥がれてきませんでした。剥がした後も良く有る様に跡がベトベトせずにきれいです。割高感はありますが流石3Mの商品と感心しました。

3人が参考にしています
対象商品:
33239762
2014-07-31
用途:
弱電工事

耐火電線のジョイントに必要と聞かされ購入しました。
で、実物を見ると、
『仕上げ巻き用プレミアムテープ』
と、書いてあり、一本ずつプラスチックのケースに納められました。
他に、耐熱規格のものがなかった(準拠品は有りましたが )為、購入したのですが、ケースは邪魔だし、プレミアムテープでなくて構わないし、ケースは邪魔だし
使い心地は、抜群に良いので、ケースを無くして、もう少し安くしてほしいと思います

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

対象商品:
33239726
2017-05-18
用途:
車の配線 絶縁

クルマの配線 絶縁 防水などに使っていますが、よく伸びて、ノリ残りがない。時間がたっても、べたべたしたり硬くなったりしない。値段は高いが、将来のトラブルを避けられる。大事な作業にはこれしか使いたくない。

3人が参考にしています
対象商品:
33239762
2014-07-31
用途:
弱電工事

耐火電線のジョイントに必要と聞かされ購入しました。
で、実物を見ると、
『仕上げ巻き用プレミアムテープ』
と、書いてあり、一本ずつプラスチックのケースに納められました。
他に、耐熱規格のものがなかった(準拠品は有りましたが )為、購入したのですが、ケースは邪魔だし、プレミアムテープでなくて構わないし、ケースは邪魔だし
使い心地は、抜群に良いので、ケースを無くして、もう少し安くしてほしいと思います

対象商品:
33239753
2014-07-28
用途:
弱電工事

柔らかく、適度な伸び
フィットするし、使い心地は最高です
も少し安くなってくれることを望みます

1人が参考にしています
対象商品:
33239771
2014-01-18
用途:
電源ケーブルの被覆
建設業・工事業

使用感は良かったのですが、やはり他のビニールテープより割高で、ランニングコストを考えると、もう少し安めの物で我慢するか・・と言うことになります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする