スコッチ ビニルテープ スーパー88

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)19 注文コード33239796 品番19×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570
この商品はテープ幅など3種類から選べます 他の種類を見る

温度指数範囲が-18℃〜105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。
鉛フリー(意図的含有なし)
UL510・CSA規格の認証を取得しています。

用途
電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
寒冷地における施工
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
電気配線工事。
通信工事。
LAN配線工事。
工事の外層仕上げ巻。
結束、固定。
定温環境下での使用。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.22 基材PVC(塩化ビニル樹脂) 粘着剤ゴム系 使用温度範囲(℃)-18〜105 主な用途電気絶縁用 規格UL510、CSA 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 アズワン品番2-1493-01 特性柔軟性、耐候性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33239796 19×20 37056424 88 19X20 スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 1巻 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
電気配線
製造業

気温-20℃ぐらいの極寒でもしっかりと張り付いてくれる優れ物

2024-10-03
用途:
社内で利用
サービス業

ホワイトボード用マグネットシートの4辺に貼って枠としている。

対象商品:
37056424
2023-01-14
用途:
鉈のハンドル、渓流竿の握り部に使っています
製造業

安物のビニルテープと異なり、3年間アウトドアで使っても劣化しない、ベト付かない
プロ用なので価格は高いがこのような使用方法なら非常にオススメできます。

1人が参考にしています
対象商品:
37056424
2023-01-16
用途:
主に車両関連に使用
サービス業

低温から高温まで使用範囲が広く使い勝手が良いテープです。

対象商品:
37056424
2020-12-03
用途:
屋外で自己融着の保護

在庫が無くなり次第注文します。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37056424
2019-11-05
用途:
配線の束ね
卸売・小売業

厚みがあり伸縮性もあるのでしっかりと束ねることができる。ケースに入っているので保管もしやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
37056424
2018-11-06
用途:
ロードバイクのバーテープ処理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっとりしていてべたつかない、いいビニールテープです。
次もリピートしたいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
37056424
2017-07-26
用途:
電気工事
有限会社ノジマ商会 様

使用時、以前と違ってプラスチックケースに入っているので管理保存がしやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
セット売りはありますか?
回答:
個数販売のみとなり、セット売りには対応していません。
2011-10-31

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする