マイプレジャーマット ブリティッシュ・アーガイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33239859 品番 4166000003Y7GR
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。
ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。
<お手入れ方法>
土砂をよく落として水洗いしてください。

グレー 材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム 用途屋外・屋内兼用 厚さ(mm)7 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D)(mm)750×450
注意
※塩化ビニル樹脂製の床、表面塗装した床、ワックスを塗布した床、大理石、御影石等への使用は避けてください。床が変色する恐れがあります。
※マットの裏に水や砂、その他異物がある状態で敷かないでください。床面が変色したり傷が付くことがあります。
※大理石やみかげ石の玄関・アプローチ等に置くと跡が残る恐れがあります。
※風通しの悪い場所で使用する場合は、充分な喚起を行ってください。ゴム特有のニオイがこもる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239859
2024-09-07
用途:
鉄板の蓋の上への保護として
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価で分厚いのを探してました。駐車場には屋根が掛かっており、マットの耐候性にも問題はないように思います。
用途としては、駐車場にある浸透型排水の側溝の鉄製の蓋が、自動車が乗り上げるたびに大きな音が鳴るので、その緩和のために蓋の上に敷く、と言った感じです。
当初、しっかりとした分厚い専用のゴムマットにしようとしましたがらかなり高額でしたので、玄関マットで代用できないかと探しました。ちゃんと測っていればよかったのですが、もう一回り大きいサイズにしておくべきでした…。

対象商品:
33239859
2020-10-03
用途:
店内の泥除け
飲食業

本来は、店の外で使用したかったのですが、思いのほか、分厚くて、扉が開かず、
店内使用に。
ただ、かなり、ゴムのにおいがキツク・・・1週間ほど外に干してからの使用になりました。匂いも、やや残っているが、最初ほどではない。
しかし、やはり、屋外向きかな。

1人が参考にしています
対象商品:
33239868
2020-05-20
用途:
玄関入り口の半屋外部分に設置
株式会社田村組 様 (建設業・工事業)

安価ですが、しっかりした物でした。、今後使用してパイル部の劣化や色あせやがどうなるか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする