ライフステップマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33239956 品番4796000001Y8GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

じゅうたんの感触!歩き心地のよいソフトなクッション性。ナイロンパイルで抜け毛がなく吸塵性、耐摩擦性に優れています。縁はめくれや波打ちの少ない厚手塩ビシート。水洗いOKで乾燥も早いのでお手入れ簡単。防炎適合品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 材質パイル:ナイロン、裏面・縁:塩化ビニル樹脂 質量(g)640 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×9×360 用途屋内用(ホコリ落とし用)。ご家庭・ビル・喫茶店・レストラン等の玄関、エレベーター前に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33239956 4796000001Y8GR 66354341 - コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) コンドルライフステップマット CONDOR(山崎産業) 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33239956
2020-11-19
用途:
事務所入り口用

ベースのゴムシートは柔らかく軽いので水洗いもし易そうです。
防炎適合品とのことで安心です。
コスパも良いので他の場所や、洗い替え用としても追加購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする