3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)24 注文コード33240085 品番810-3-24
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はテープ幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。
貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。
テープの上から文字が書けます。

テープ幅(mm)24 仕様紙箱入り トラスコ品番006-8471 半透明 質量(g)110 シリーズScotch 基材アセテートフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.058 粘着剤アクリル系粘着剤 巻芯径(Φmm)76 アズワン品番8-219-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
紙パターン修正用
製造業

他社のオリジナルのメンディング使ってたがモノタロウさんでスコッチで割安
で見つけたので使うことにしました!テープの信頼度は高いです!

2025-07-22
用途:
811の代替

811の流通が薄くなっているんでしょうか?
811の入手が難しくなっているために代替として購入しました。

対象商品:
76122803
2024-08-03
用途:
事務作業
製造業

3Mのメンディングテープはとても良いです。上質なので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06416453
2023-10-12
用途:
製図・透視図作成時
サービス業

いつも通り、必需品です。あって当然、無いと困るものです。

対象商品:
76123704
2023-06-10
用途:
販売商品包装用
飲食業

商品の包装に和紙を使っているので、
セロテープを貼るよりもよりも自然に見えて良かったです。

対象商品:
76123731
2022-11-14
用途:
図面等の印刷物を貼り合わせる時
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のテープで貼り合わせた直後は透明できれいなままですが、ある程度の年数が経過するとテープ部分が黄色く変色してしまう
このテープだと比較的色あせ(変色)が無く、貼り合わせした印刷物をコピー等々しても貼り合わせが目立たなくていい
データで保存できない印刷物等々の貼り合わせにお勧めです

対象商品:
76123652
2022-03-11
用途:
事務作業
建設業・工事業

定番でいつも欠かせません。テープをカットor貼る時に、静電気で今は特に、アルコールティッシュの細かいほこりが付いて請求書とかの場合は、先方に失礼なので何度も貼り直します。これ用のテープカッター台なら改善されるのでは?と思い使ってみましたが変わりません。このテープの特徴なのでしょうが、毎回手を洗ってから作業しております。

対象商品:
06416462
2022-04-05
用途:
封筒の封印
サービス業

他のテープに比べて、キレイに貼ることができる。また、剥がすときも、キレイに剥がすことができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする