オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33240243 品番K-65
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。
天然繊維を主体にした素材のため、化学繊維に比べて焼却時、少ないエネルギーかつ低温下で完全燃焼します。(燃焼温度は、化学繊維1000℃以上、天然繊維600℃程度)このため炉の耐用年数が延び、溶融物も付着しません。
カポック繊維は比重が0.05と軽く(化学繊維の比重は0.9)油を自重の30倍以上吸っても水面に浮かび、油が漏洩しない素材です。

アズワン品番7-1034-01 用途浮上油、漏油、油水分離槽 材質カポック繊維 寸法(mm)650×650×4 対応オイル 吸油量(L/枚)2.5 サイズ(mm)65×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする