若草ユニット E-V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33240297 品番 5527000006Y5GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

高耐久性!屋内・屋外兼用人工芝。

グレー 材質特殊ポリエチレン 質量(g)1140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×20×600 用途屋内・屋外兼用 種別玄関マット 長さ(mm)600 幅(mm)900 厚さ(mm)20 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内・屋外兼用
注意
※静電気を感じる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-12
用途:
庭の敷石の代わり
その他業種

コレを連結させて庭の畑のエリアに小道を作りました。多少凸凹していても柔らかいので対応できます。雨が降ったあと等も水が溜まらないので滑らず良い。丈夫そう。デメリットは雑草が隙間から生えてくる事くらいです。買ってよかったです。土に直に置いて腐らず軽いし安い。気に入っています。オシャレではないが実用性が高い。

対象商品:
33240297
2020-05-31
用途:
風除室の床に使用しました。
製造業

6枚セットになっているので作業がしやすかったです。また加工もたやすく出来て良かったです。

対象商品:
33240279
2019-12-29
用途:
雨水マス蓋隠しに使用。
サービス業

雨水マス蓋が300なのでちょうどよく、周りを大粒砂利で囲い良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする