サラ&カラ バスマット干しボード

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33240568 品番 4155000002Y5W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適!床を濡らさず、ジメジメマットがそのまま干せる!
〜すのこ使用時〜
イヤなジメジメをブロック。床面を湿気から守り、傷めません。
〜バスマット干し使用時〜
ベランダまで行かなくても大丈夫!使用したバスマットがそのまま干せてすぐ乾燥。女性でも簡単に持ち運びができる軽量設計。
凹凸面と立体ホールで通気性アップで清潔(カビ防止) 踏み心地も快適。
滑らない!床面をしっかりグリップしかも足踏み時のノイズを低減。
狭い隙間にも収納できます。

材質ベース:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー ホワイト 質量(g)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×12×570
注意
※傷がつきやすい床面で使用される場合はクッションフロア材などを敷いて保護してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240568
2021-07-11
用途:
脱衣場の足拭きマットに

湿気がちな脱衣場で 足拭きマットを一時的でも風を通すことができて この梅雨には特に助かる製品です!って嫁がい言うてます。

対象商品:
33240559
2020-04-17
用途:
浴室の足ふきマットの下で使用
住吉工房 様

イソギンチャクのようなバスマットの下に敷いて使用しています。
バスマット台として平らな状態で使っている時に、床面から少し浮くような状態になるので、大人数が使用しても布のバスマットのサラッと感が長持ちします。また浮いた状態になるので床面が濡れにくく、カビ対策にもなると思います。少し段差が出来るのでバリアフリーではなくなりますが、さほど気になるような高さではないと思います。裏面の脚(支え)の数も多く、乗った時にたわんだりぐらつくこともなく丈夫で、安心して使用できます。軽いので干しボードとして使用するのも簡単で、スマートに使用できました。干す時に山形になるので、ハンガーやタオル掛けを使うよりも乾きは良いようです。
おすすめの逸品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33240559
2020-01-30
用途:
風呂マットに使用

風呂マット用に使用しておりますが重宝しております。折りたたんでマットを干すときのすべり止めが利きにくいです。サイズが一回り大きいものがあれば尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする